Beli Timbangan Digital Henherr di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  2. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.499.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  3. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  4. CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Mulai

    Rp719.900

    CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  5. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  6. ORIS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp1.699.900

    ORIS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    - 1 sisi LCD- Price Computng Scale
    atribut:
    • Display: LCD
    • Power Supply: AC/DC
  7. NEWTECH Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp2.299.900

    NEWTECH Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Capacity (kg): 150
    • Platform Size (cm): 40x50
    • Power: Rechargeable
    • Display: LED (Double display)
  8. CHQ Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp6.499.900

    CHQ Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Accuracy (g): 10
    • Platform Size (cm): 40x50
    • Power: Rechargeable
    • Display: LED
  9. DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

  10. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  11. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  12. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  13. KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    atribut:
    • Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
    • Divison (g): 100
    • Minimum Weight (g): 2000
    • Platform Dimension (cm): 45x60
    • Capacity (kg): 300
  14. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  15. AND Multi-Functional Precision Balances
    Mulai

    Rp24.999.900

    AND Multi-Functional Precision Balances
    Deskripsi:
    Multi-Functional Precision BalancesDiscover New Ways to Ensure Accuracy, Durability and Productivity !- Impact shock detection- Flow rate display- Auto precision assessmentFeatures- Impact shock detection (ISD)*1 that visualizes what degree
    atribut:
    • Minimum Weighing Value (g): 0.001
    • Minimum unit mass (g): 0.001
    • Number of Samples (pcs): 5, 10, 25, 50 or 100
    • Minimum 100% display: 0.01%, 0.1%, 1% (Depends on the Reference Mass Stored)
Daftar Harga Timbangan Digital Henherr Terbaru November 2026
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Rp2.499.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)Rp719.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
ORIS Timbangan Duduk DigitalRp1.699.900
NEWTECH Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)Rp2.299.900
CHQ Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)Rp6.499.900
DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)Rp1.999.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.699.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)